{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maks. moment obrotowy dokręcania | 70 Nm | |
gwint G | M12 | |
rozstaw otworów b | 25 mm | |
szerokość rowka prowadzącego S | 14 mm | |
wysokość H | 20,5 mm | |
wysokość h | 8,5 mm | |
Wyrobów firmy Röhm KFD-HE | 210 | |
Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
Numer artykułu | 313805 14 | |
EAN / GTIN | 2050001929877 | |
Numer producenta | 0146131 |