{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 250 mm | |
długość L | 87,5 mm | |
szerokość B | 180 mm | |
wysokość H | 80 mm | |
rozstaw otworów a | 40 mm | |
rozstaw otworów b | 30 mm | |
szerokość rowka D | 16 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313737 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929754 | |
Numer producenta | 0132806 |