{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 210 mm | |
długość L | 72,5 mm | |
szerokość B | 140 mm | |
wysokość H | 80 mm | |
rozstaw otworów a | 35 mm | |
rozstaw otworów b | 25 mm | |
szerokość rowka D | 14 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313737 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929747 | |
Numer producenta | 0132805 |