{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 250 mm | |
długość L | 120 mm | |
szerokość B | 50 mm | |
wysokość H | 50 mm | |
rozstaw otworów a | 20 mm | |
rozstaw otworów b | 28 mm | |
szerokość rowka D | 21 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M16 | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313450 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193465 | |
Numer producenta | 1028177 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
603,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
517,35 PLN
(PLN 172,45 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
399,01 PLN
(PLN 133,00 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów b | 28 mm | 25 mm | 28 mm |
szerokość B | 50 mm | 45 mm | 50 mm |
do średnicy uchwytu | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
dla gwintu DIN 912 | M16 | M16 | M16 |
wysokość H | 50 mm | 54 mm | 50 mm |
szerokość rowka D | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |