{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 250 mm | |
długość L | 120 mm | |
szerokość B | 50 mm | |
wysokość H | 80 mm | |
rozstaw otworów a | 30 mm | |
rozstaw otworów b | 28 mm | |
szerokość rowka D | 21 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M16 | |
pasują także do średnicy uchwytu | 315 mm | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313415 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929495 | |
Numer producenta | 0120105 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem. 250
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
599,90 PLN
(PLN 199,97 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
515,97 PLN
(PLN 171,99 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów a | 30 | 15 |
rozstaw otworów b | 28 | 25 |
szerokość B | 50 | 45 |
do średnicy uchwytu | 250 | 250 |
dla gwintu DIN 912 | M16 | M16 |
długość L | 120 | 95 |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |