{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 210 mm | |
długość L | 90 mm | |
szerokość B | 40 mm | |
wysokość H | 60 mm | |
rozstaw otworów a | 25 mm | |
rozstaw otworów b | 22 mm | |
szerokość rowka D | 17 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M12 | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313415 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929488 | |
Numer producenta | 0120104 |