3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem 160/5 mm

Nr art.: 312931 160/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. A / stożek (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 702-3
    wielkość stożka 5
    ⌀ zewnętrzna A 160 mm
    Przepust E 42 mm
    wysokość bez szczęk H1 68 mm
    wysokość ze szczękami H2 100 mm
    ⌀ centrowania B 82,5 mm
    masa 9 kg
    maksymalna prędkość obrotowa 4 600 min-1
    kod kolorów wyposażenia Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki HOLEX
    Rodzaj produktu Uchwyty samocentrujące spiralne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 312931 160/5
    EAN / GTIN 4062406154783
    Numer producenta 312931 160/5

    Opis

    Wykonanie:

    • Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
    • Korpus z żeliwa lub stali.
    • Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
    • Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
    • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

    Zastosowanie:

    Uchwyt moc. jest bezpośr. na końc. wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.
    do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami
    kołnierzowymi.

    Norma:

    DIN 702-3.

    W dostawie:

    1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,
    1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,
    1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

    Wyp. dodatkowe:

    Szczęki zamienne i dodatkowe nr 312971312986.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka