Pierścienie dystansowe 40X0,05 mm

Nr art.: 309920 40X0,05
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Wewn.×grubość b1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wewn. 40 mm
grubość b1 0,05 mm
wersja wąska
norma DIN 2084
⌀ zewnętrzna 54 mm
Rodzaj produktu Pierścień dystansowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309920 40X0,05
EAN / GTIN 4045197307002
Numer producenta 2084/40X0,05

Opis

Wykonanie:

Grubość od 0,03 do 1 mm. Wykrojone z hartowanej taśmy stalowej. Odchylenie od grubości b1 oraz równoległości zależy od tolerancji ustalonej dla obrabianego półproduktu wg normy DIN 1544.