Pierścienie dystansowe 22X0,03 mm

Nr art.: 309920 22X0,03
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Wewn.×grubość b1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wewn. 22 mm
grubość b1 0,03 mm
wersja wąska
norma DIN 2084
⌀ zewnętrzna 33 mm
Rodzaj produktu Pierścień dystansowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309920 22X0,03
EAN / GTIN 4045197306715
Numer producenta 2084/22X0,03

Opis

Wykonanie:

Grubość od 0,03 do 1 mm. Wykrojone z hartowanej taśmy stalowej. Odchylenie od grubości b1 oraz równoległości zależy od tolerancji ustalonej dla obrabianego półproduktu wg normy DIN 1544.