Pierścienie zabierakowe 40 mm

Nr art.: 309870 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ trzpienia (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do ⌀ trzpienia 40 mm
norma DIN 6366
szerokość zabieraka B-0,2 14 mm
szerokość poprzeczki b 16 mm
Rodzaj produktu Pierścienie zabierakowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309870 40
EAN / GTIN 4045197273895
Numer producenta 309870 40

Opis

Wykonanie:

Pierścienie zabierakowe do zabierania frezów z rowkiem poprzecznym w uniwersalnych uchwytach stożkowych do frezów lub uchwytach do głowic frezarskich.

Pasuje do:

Uniwersalne uchwyty stożkowe do frezów i uchwyty do głowic frezarskich.