Pierścienie zabierakowe, DIN 6366, do ⌀ trzpienia: 13mm

Nr art.: 309870 13
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ trzpienia (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do ⌀ trzpienia 13 mm
Norma DIN 6366
szerokość zabieraka B-0,2 10 mm
szerokość poprzeczki b 8 mm
Rodzaj produktu Pierścienie zabierakowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309870 13
EAN / GTIN 4045197273840
Numer producenta 309870 13
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pierścienie zabierakowe do zabierania frezów z rowkiem poprzecznym w uniwersalnych uchwytach stożkowych do frezów lub uchwytach do głowic frezarskich.

Pasuje do:

Uniwersalne uchwyty stożkowe do frezów i uchwyty do głowic frezarskich.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka