Śruba dociągająca frez, DIN 6367, do ⌀ trzpienia: 22mm

Nr art.: 309860 22
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ trzpienia (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do ⌀ trzpienia 22 mm
norma DIN 6367
gwint M M10
Długość gwintu 18 mm
⌀ główki 28 mm
grubość główki 7 mm
Rodzaj produktu Śruby dociągające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309860 22
EAN / GTIN 4045197273796
Numer producenta 309860 22

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania głowic nasadzanych.

Pasuje do:

Uniwersalne uchwyty stożkowe do frezów i uchwyty do głowic frezarskich.