Śruba dociągająca frez 13 mm

Nr art.: 309860 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ trzpienia (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do ⌀ trzpienia 13 mm
    norma DIN 6367
    gwint M M6
    Długość gwintu 12 mm
    ⌀ główki 17 mm
    grubość główki 5 mm
    Rodzaj produktu Śruby dociągające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309860 13
    EAN / GTIN 4045197273772
    Numer producenta 309860 13

    Opis

    Zastosowanie:

    Do mocowania głowic nasadzanych.

    Pasuje do:

    Uniwersalne uchwyty stożkowe do frezów i uchwyty do głowic frezarskich.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka