{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do zakr. mocowania uchwytów zaciskowych | 4 mm - 32 mm | |
norma | DIN 6388 D | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Długość całkowita L | 33,5 mm | |
⌀ zewn. D | 72 mm | |
gwint | M60×2,5 | |
maks. moment dokręcania | 220 Nm | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309670 4-32 | |
EAN / GTIN | 4045197292179 | |
Numer producenta | 309670 4-32 |