Nakrętki OZ 2-25 mm

Nr art.: 309670 2-25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do zakr. mocowania uchwytów zaciskowych (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6388 D
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do zakr. mocowania uchwytów zaciskowych 2 mm - 25 mm
norma DIN 6388 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Długość całkowita L 30 mm
⌀ zewn. D 60 mm
gwint M48×2
maks. moment dokręcania 180 Nm
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309670 2-25
EAN / GTIN 4045197292162
Numer producenta 309670 2-25

Opis

Wykonanie:

  • Nakrętki utwardzone powierzchniowo i szlifowane ze wszystkich stron.
  • z łożyskowanym pierścieniem naciskowym zapewniającym większe siły mocowania oraz dokładniejszy ruch obrotowy.

Pasuje do:

oprawek do tulei zaciskowych OZ, nr 300695; 302460; 302462; 302475 i nr 302477.