Nakrętki ER CENTRO P do podkładek uszczelniających HP 25DI

Nr art.: 309665 25DI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ CP dla ER Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Centro P
zakres mocowania 2 mm - 16 mm
Długość całkowita L 28,9 mm
⌀ zewn. D 40 mm
maks. moment dokręcania 90 Nm
gwint Tr32×1,5
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309665 25DI
EAN / GTIN 2050001704924
Numer producenta 4482400

Opis

Wykonanie:

Mini = wszystkie rozmiary z „M”, bardzo smukła konstrukcja.
MiniSlim = rozmiar z „MS”, wyjątkowo smukła konstrukcja.
Stożkowy = wszystkie rozmiary z literą „C”.
standardowa
= wszystkie pozostałe rozmiary.
nakrętki mocujące ER CP do podkładek uszczelniających HP.

Pasuje do:

Oprawki do tulejek zaciskowych ER CENTRO P FAHRION i oprawki do tulejek zaciskowych ER HDC FAHRION.

Wskazówka:

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP nie pasują do innych systemów!
Nakrętki mocujące ER CENTRO P HDC FAHRION nie pasują do standardowych uchwytów typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.
Można mocować tylko wymiar nominalny (średnica mocowania nie może być mniejsza!)

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "Centro P" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka