{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Centro P | |
zakres mocowania | 1 mm - 10 mm | |
Długość całkowita L | 26,4 mm | |
⌀ zewn. D | 30 mm | |
maks. moment dokręcania | 55 Nm | |
gwint | Tr22×1,5 | |
Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca |
Numer artykułu | 309665 16DI | |
EAN / GTIN | 2050001704917 | |
Numer producenta | 4482200 |