Podkładka uszczelniająca do nakrętek mocujących ER 5 mm

Nr art.: 309630 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu d 5 mm
dla typu ER 25
zawartość zestawu 13
⌀ zewn. D 21 mm
Rodzaj produktu Uszczelka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309630 5
EAN / GTIN 7640128495215
Numer producenta 9.25.050

Opis

Pasuje do:

Nakrętki mocujące ER nr 309615; 309621; 309652.
Wszystkie standardowe uchwyty zaciskowe ER

Wskazówka:

  • Zakres mocowania = wymiar nominalny − 0,5 mm.
  • ⌀ mocowania stopniowana co 1 mm .
  • W zamówieniu należy podawać żądaną ⌀ mocowania!
  • Nadają się do 80 bar.
  • Sytuacja montażowa: opis na wewnętrznej powierzchni nakrętki mocującej.