Podkładka uszczelniająca do nakrętek mocujących ER, ER 25, ⌀ chwytu d: 10mm

Nr art.: 309630 10
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu d 10 mm
dla typu ER 25
zawartość zestawu 13
⌀ zewn. D 21 mm
Rodzaj produktu Uszczelka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309630 10
EAN / GTIN 7640128495260
Numer producenta 9.25.100

Opis

Pasuje do:

Nakrętki mocujące ER nr 309615; 309621; 309652.
Wszystkie standardowe uchwyty zaciskowe ER

Wskazówka:

  • Zakres mocowania = wymiar nominalny − 0,5 mm.
  • ⌀ mocowania stopniowana co 1 mm .
  • W zamówieniu należy podawać żądaną ⌀ mocowania!
  • Nadają się do 80 bar.
  • Sytuacja montażowa: opis na wewnętrznej powierzchni nakrętki mocującej.