Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo 14 mm

Nr art.: 309566 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 14 mm
⌀ szczypiec D 20 mm
Długość całkowita L 65 mm
Rodzaj produktu Akcesoria do uchwytów mechanicznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309566 14
EAN / GTIN 4045197947949
Numer producenta 309566 14

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe walcowe lub redukcyjne.
do oprawek zaciskanych siłowo Holex nr 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528.
Z regulacją wzdłużną.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka