Tulejka zaciskowa do oprawek zaciskanych siłowo 10 mm

Nr art.: 309566 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 10 mm
⌀ szczypiec D 20 mm
Długość całkowita L 65 mm
Rodzaj produktu Akcesoria do uchwytów mechanicznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309566 10
EAN / GTIN 4045197546777
Numer producenta 309566 10

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe walcowe lub redukcyjne.
do oprawek zaciskanych siłowo Holex nr 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528.
Z regulacją wzdłużną.