{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 20 mm | |
do uchwytu | 4 mm - 32 mm | |
norma | ISO 10897 | |
typ | 467 E | |
⌀ zewn. D | 43,7 mm | |
Długość całkowita L | 60 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309560 20 | |
EAN / GTIN | 2050001704764 | |
Numer producenta | 12203012000 |