{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 10 mm | |
do uchwytu | 4 mm - 32 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
typ | 467 E | |
⌀ zewn. D | 43,7 mm | |
Długość całkowita L | 60 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu |
309560 10
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001704719
Kopiuj |
|
Numer producenta |
12203011000
Kopiuj |
|
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |