{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 22 mm | |
adapter | ER 40 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4716 E | |
⌀ zewn. D | 40,7 mm | |
Długość całkowita L | 46 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309419 22 | |
EAN / GTIN | 2050001765468 | |
Numer producenta | 13827012200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER 40, nomin. ⌀ mocowania d: 22mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
347,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
120,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 40 | ER 40 |
⌀ zewn. D | 40,7 mm | 41 mm |
Długość całkowita L | 46 mm | 46 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 22 mm | 22 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 4716 E | 472 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |