Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem 20 mm

Nr art.: 309419 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nomin. ⌀ mocowania d 20 mm
    adapter ER 40
    norma ISO 15488-A
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
    typ 4716 E
    ⌀ zewn. D 40,7 mm
    Długość całkowita L 46 mm
    Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 309419 20
    EAN / GTIN 2050001765451
    Numer producenta 13827012000

    Opis

    Wykonanie:

    Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.
    Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 100 barów!).
    Ochrona antykorozyjna FAHRION:
    • powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
    • zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

    Pasuje do:

    wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

    Wskazówka:

    FAHRION® Tulejka zaciskowa zblizona do ISO 15488-A.