{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 20 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4537 E | |
⌀ zewn. D | 32,7 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309414 20 | |
EAN / GTIN | 2050001766618 | |
Numer producenta | 13826012000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem 20 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
296,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
185,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
243,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
⌀ zewn. D | 32,7 | 33 | 32,7 |
nomin. ⌀ mocowania d | 20 | 20 | 20 |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
typ | 4537 E | 469 E | 4537 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |