{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 10 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4537 E | |
⌀ zewn. D | 32,7 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309414 10 | |
EAN / GTIN | 2050001765925 | |
Numer producenta | 13826011000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem 10 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
294,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
183,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
240,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Długość całkowita L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 4537 E | 469 E | 4537 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |