Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 14mm

Nr art.: 309413 14
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
nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 14 mm
adapter ER 25
norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 4282 E
⌀ zewn. D 25,7 mm
Długość całkowita L 34 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309413 14
EAN / GTIN 2050001766939
Numer producenta 13835011400

Opis

Wykonanie:

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.
Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!) i dyszami rozpylającymi.
Ochrona antykorozyjna FAHRION:
  • powłoka na całej powierzchni tulejek, również na powierzchniach funkcyjnych
  • zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

Wskazówka:

FAHRION® Tulejka zaciskowa zbliżona do ISO 15488-A.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 14mm

Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 14mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
426,00  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
177,27  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
221,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
127,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
adapter ER 25 ER 25 ER 25 ER25
⌀ zewn. D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm 26 mm
Długość całkowita L 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
typ 4282 E 429 E 4282 E 429 E
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe Tulejki zaciskowe Tulejki zaciskowe Tulejki zaciskowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka