{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 12 mm | |
adapter | ER 25 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4282 E | |
⌀ zewn. D | 25,7 mm | |
Długość całkowita L | 34 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309413 12 | |
EAN / GTIN | 2050001765987 | |
Numer producenta | 13835011200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczel. i dyszami rozpylając. 12 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
423,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
176,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
220,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
⌀ zewn. D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Długość całkowita L | 34 | 34 | 34 |
nomin. ⌀ mocowania d | 12 | 12 | 12 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
typ | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |