{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 8 mm | |
adapter | ER 16 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4031 E | |
⌀ zewn. D | 16,7 mm | |
Długość całkowita L | 27,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309404 8 | |
EAN / GTIN | 2050001766861 | |
Numer producenta | 13833010800 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 16, nomin. ⌀ mocowania d: 8mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
386,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
166,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
201,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
119,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 16 | ER 16 | ER 16 | ER16 |
⌀ zewn. D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm | 17 mm |
Długość całkowita L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 4031 E | 425 E | 4031 E | 425 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |