{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 8 mm | |
adapter | ER 16 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4031 E | |
⌀ zewn. D | 16,7 mm | |
Długość całkowita L | 27,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309403 8 | |
EAN / GTIN | 4045197666048 | |
Numer producenta | 309403 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem 8 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
200,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
165,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 16,7 mm | 17 mm |
Długość całkowita L | 27,5 mm | 27,5 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 8 mm | 8 mm |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
typ | 4031 E | 425 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |