{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 14 mm | |
adapter | ER 32 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 470 E | |
⌀ zewn. D | 33 mm | |
Długość całkowita L | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 309000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151599 | |
Numer producenta | 309000 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER 14 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
100,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
93,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
121,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 32 | ER 25 | ER 40 |
⌀ zewn. D | 33 | 26 | 41 |
Długość całkowita L | 40 | 34 | 46 |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
typ | 470 E | 430 E | 472 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |