{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 9 mm | |
adapter | ER 25 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 429 E | |
⌀ zewn. D | 26 mm | |
Długość całkowita L | 34 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308962 9 | |
EAN / GTIN | 4045197645128 | |
Numer producenta | 308962 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając. 9 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
177,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
222,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 25 | ER 25 |
⌀ zewn. D | 26 | 25,7 |
Długość całkowita L | 34 | 34 |
nomin. ⌀ mocowania d | 9 | 9 |
norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
typ | 429 E | 4282 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |