Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 10mm

Nr art.: 308962 10
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 10 mm
adapter ER 25
Norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 429 E
⌀ zewn. D 26 mm
Długość całkowita L 34 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308962 10
EAN / GTIN 4045197645135
Numer producenta 308962 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.
Wersje uszczelnione z dyszami wtryskowymi jedynie dla nominalnej ⌀.