Tulejki zaciskowe ER 5 mm

Nr art.: 308918 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 5 mm
adapter ER 11
norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 4008E
⌀ zewn. D 11,3 mm
Długość całkowita L 18 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308918 5
EAN / GTIN 4045197763792
Numer producenta 308918 5

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wskazówka:

Zakres ⌀ mocowania jest każdorazowo do 0,5 mm mniejszy.