{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 3 mm | |
adapter | ER 11 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm | |
typ | 4008E | |
⌀ zewn. D | 11,3 mm | |
Długość całkowita L | 18 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308918 3 | |
EAN / GTIN | 4045197763778 | |
Numer producenta | 308918 3 |