Tulejki zaciskowe ER z uszczel., ER 20, nomin. ⌀ mocowania d: 4mm

Nr art.: 308916 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 4 mm
adapter ER 20
norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
typ 427 E
⌀ zewn. D 20,7 mm
Długość całkowita L 31,5 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308916 4
EAN / GTIN 2050001767134
Numer producenta 13724010400

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.
Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Wskazówka:

Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 60 barów) można mocować tylko na wymiar nominalny. Zbliżone do ISO 15488-A.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Tulejki zaciskowe ER z uszczel., ER 20, nomin. ⌀ mocowania d: 4mm

Tulejki zaciskowe ER z uszczel., ER 20, nomin. ⌀ mocowania d: 4mm

na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
258,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
92,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
adapter ER 20 ER 20
⌀ zewn. D 20,7 mm 21 mm
Długość całkowita L 31,5 mm 31,5 mm
norma ISO 15488-A ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm ≤ 10 µm
typ 427 E 428 E
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe Tulejki zaciskowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka