{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 10 mm | |
adapter | ER 20 | |
norma | ISO 15488-A | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 427 E | |
⌀ zewn. D | 20,7 mm | |
Długość całkowita L | 31,5 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308916 10 | |
EAN / GTIN | 2050001767882 | |
Numer producenta | 13724011000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER z uszczel., ER 20, nomin. ⌀ mocowania d: 10mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
258,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
92,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 20 | ER 20 |
⌀ zewn. D | 20,7 mm | 21 mm |
Długość całkowita L | 31,5 mm | 31,5 mm |
nomin. ⌀ mocowania d | 10 mm | 10 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
typ | 427 E | 428 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |