{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nomin. ⌀ mocowania d | 2,5 mm | |
adapter | ER 11 | |
norma | ISO 15488-B | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
typ | 4008 E | |
⌀ zewn. D | 11,3 mm | |
Długość całkowita L | 18 mm | |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
Numer artykułu | 308881 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767639 | |
Numer producenta | 13711010250 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tulejki zaciskowe ER 2,5 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
141,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
179,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | ER 11 | ER11 |
⌀ zewn. D | 11,3 mm | 11,3 mm |
Długość całkowita L | 18 mm | 18 mm |
norma | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
typ | 4008 E | 4031 E |
Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | Tulejki zaciskowe |