• Szanowni Klienci, wznowienie wysyłek GLS (do 30 kg) nastąpi 2.01.25, a wielkogabarytowych 7.01.25. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2025!

Tulejki zaciskowe ER do gwintowników, ER11, Nominalna ⌀ mocowania d: 2,5mm

Nr art.: 309399 2,5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nominalna ⌀ mocowania d (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • norma: ISO 15488-A
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ER11
norma ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 10 µm
typ 4031 E
⌀ zewn. D 11,3 mm
Długość całkowita L 18 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309399 2,5
EAN / GTIN 4062406104429
Numer producenta 309399 2,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.
Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 70 barów!).

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do oprawek CENTRO P.

Wskazówka:

HOLEXTulejki zaciskowe ER ® nie są kompatybilne z uchwytami do tulejek zaciskowych Centro-P i HiRunER.
Bez uszczelnienia.