Oprawki termokurczliwe 18 mm

Nr art.: 308575 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 18 mm
adapter PSC 80 krótkie
Norma na uchwyt ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 85 mm
⌀ zewn. D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 308575 18
EAN / GTIN 4045197870605
Numer producenta 308575 18

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki do uchytów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.
Rurka do chłodziwa nr 309885; klucz nasadowy nr 309893 i zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne