{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 10 mm | |
adapter | HSK-E 40 A = 70 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | E | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 40000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 22 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308304 10 | |
EAN / GTIN | 4045197480200 | |
Numer producenta | 308304 10 |