{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308283 20 | |
EAN / GTIN | 4062406101367 | |
Numer producenta | 308283 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki termokurczliwe z kanalikami doprowadz. chłodziwo 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 625,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 004,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 163,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 476,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 193,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
adapter | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;DIN 69893 |
wymiar A długości wysięgu | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ zewn. D | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Kształt | A | A | A | A | A |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. |