{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | HSK-A 100 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308265 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291325 | |
Numer producenta | 308265 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki termokurczliwe 16 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 168,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 322,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 387,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
adapter | HSK-A 100 krótkie | HSK-A 100 krótkie | HSK-A 100 krótkie |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Kształt | A | A | A |
⌀ mocowania D1 | 16 | 16 | 16 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |