{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308208 12 | |
EAN / GTIN | 2050001690388 | |
Numer producenta | 16.306.63.12.Z/160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Oprawki termokurczliwe 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 313,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 091,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 229,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 392,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;DIN 69882-6 |
⌀ zewn. D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kształt | A | A | A | A |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |