{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 10 mm | |
adapter | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 308206 10 | |
EAN / GTIN | 4045197943897 | |
Numer producenta | 308206 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki termokurczliwe z kanalikami doprowadz. chłodziwo 10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 229,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 091,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 392,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 |
adapter | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;DIN 69882-6 |
wymiar A długości wysięgu | 160 | 160 | 160 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ mocowania D1 | 10 | 10 | 10 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |