{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | HSK-A 100 krótkie | |
Norma na uchwyt | DIN 69893; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HSC | |
Zabezpieczenie narzędzia przed wysunięciem | Safe-Lock h6 | |
wymiar A długości wysięgu | 105 mm | |
⌀ zewn. D | 85 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
maksymalna głębokość mocowania LE | 52 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 307940 20 | |
EAN / GTIN | 4034221063854 | |
Numer producenta | A10.140.20.37 |