Oprawki termokurczliwe Power Shrink Chuck z Safe-Lock 10 mm

Nr art.: 307940 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: DIN 69893; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: 3
  • Strategia skrawania: HSC; HSC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ mocowania D1 10 mm
    adapter HSK-A 100 krótkie
    Norma na uchwyt DIN 69893; DIN 69893
    Kształt A
    Otwór kanalika chłodzącego zamykane
    Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
    Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
    Strategia skrawania HSC; HSC
    Zabezpieczenie narzędzia przed wysunięciem Safe-Lock h6
    wymiar A długości wysięgu 90 mm
    ⌀ zewn. D 53 mm
    ⌀ D2 27 mm
    maksymalna głębokość mocowania LE 42 mm
    Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 307940 10
    EAN / GTIN 4034221166777
    Numer producenta A10.140.10.37

    Opis

    Wykonanie:

    Oprawki termokurczliwe dla najwyższej wydajności w przypadku wysokowydajnej obróbki skrawaniem (HPC). Zoptymalizowana konstrukcja łączy wysoką sztywność i amortyzację drgań. Takie rozwiązanie chroni maszynę, wrzeciono i narzędzie.
    • Blokada wysuwu narzędzia Safe-Lock zapobiega niechcianemu wypadnięciu narzędzia.
    • Lepsza wydajność skrawania dzięki wyższym prędkościom obrotowym, większym posuwom i większej głębokości skrawania.
    • Skrócenie czasu obróbki.
    • Spokojniejsza praca poprawia jakość powierzchni i chroni narzędzie, wrzeciono i maszynę.
    • Z otworami gwintowanymi do wyważania za pomocą śrub.
    • Z zamykanymi otworami Cool Jet.
    • Ze śrubą do regulacji długości (zakres regulacji 10 mm).

    Zastosowanie:

    Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6 z zaszlifowaniem Safe-Lock. Do wszystkich przyrządów termoskurczowych, np. indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

    Wyp. dodatkowe:

    Frezy z zaszlifowaniem Safe-Lock patrz frezy z VHM.
    Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przyrządy termokurczliwe nr 354210354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 wielk. 180.

    Wskazówka:

    Dalsze oprawki termokurczliwe z Safe-Lock na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka