{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | HSK-A 100 krótkie | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 85 mm | |
⌀ zewn. D | 52,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 56 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
odpowiednie tulejki redukcyjne | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 307555 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543691 | |
Numer producenta | 307555 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki hydrauliczne HT 20 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 634,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 319,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 85 | 90 |
Kształt | A | A |
Długość użyteczna L1 | 56 | 61 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ mocowania D1 | 20 | 20 |
odcinek przesuwu V | 10 | 10 |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |