{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M16×75 | |
adapter | HSK-A 63 | |
Norma na uchwyt | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 101 mm | |
⌀ otworu D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
Długość użyteczna L1 | 75 mm | |
L2 | 5 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 307044 M16X75 | |
EAN / GTIN | 4062406106898 | |
Numer producenta | 307044 M16X75 |